BOSCH CSG15 betonipintahiomakone 13-3 / 4 tuuman pituus | AH7MGT 36WH94

BOSCH CSG15 Betonipintahiomakone, pituus 13-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7MGT Malli: CSG15Ristiviite: 36WH94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€759.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonipintahiomakone
Vahvistimet @ 120V12.5
Johdon pituus162 "
Johdollinen / langatoncorded
Kahvan muotoiluSuoraan
Ei kuormitusta RPM9300
Johtimien lukumäärä2
NopeustyyppiVakio
Karan kierteen koko5 / 8 "-11
Pinnan koko5"
Kytkimen tyyppiLiukuva
Työkalun pituus13.75 "
Työkalun paino5.95 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0762
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)28.45
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitus: Kyllä
    • Lukitus: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH CSG15 Betonipintahiomakone, pituus 13-3/4 tuumaa
€759.47 / yksikkö