BOSCH 11265EVS Spline Rotary Hammer Kit, 13A, 1700 - 2900 iskua minuutissa, 120V | CH6HQM 4GAE4

BOSCH 11265EVS Spline Rotary Hammer Kit, 13A, 1700–2900 iskua minuutissa, 120 V

Varastossa
Tuote: CH6HQM Malli: 11265EVSRistiviite: 4GAE4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,223.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vasara
Ampeeria13A
Iskut minuutissa1700 ja 2900
Johto12 ft.
Ydinkärjen kapasiteetti4 1 / 8 "
Vaikutusenergia8.1 jalkaa lbs.
Ei kuormitusta RPM170 ja 340
SuunnanvaihtoEi
Kiinteän bittikapasiteetti1.625 "
Työkalun pituus19 1 / 4 "
Työkalun paino14.7 lbs.
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.5425
AlkuperämaaSaksa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH 11265EVS Spline Rotary Hammer Kit, 13A, 1700–2900 iskua minuutissa, 120 V
€1,223.54 / yksikkö