Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BONDHUS 51719 -eristetty ruuvimeisselisarja 14 kpl | AC9VCP 3KHY4

BONDHUS 51719 Eristetty ruuvimeisselisarja 14 kpl

Varastossa
Tuote: AC9VCP Malli: 51719Ristiviite: 3KHY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty monibittinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiMagneettinen
Bit tyyliYksi päättynyt
Aseman koko1 / 4 "
Kuljettajan tyyppi12 1-in
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoilu1000 V eristetty, 2-komponenttinen
Palojen lukumäärä14
Kokonaispituus6 7/8 "- 7 3/4"
Ensisijainen sovellusSähköasentaja
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliEristetyt VDE-materiaalit
Varren tyyppiVankka
Koot sisältyvätPhillips # 1, # 2, Pozidriv (R) # 2, uritettu 3/32 ", 1/8", 9/64 ", 5/32", 7/32 ", 1/4", Torx (R) T10 , T15, T20
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BONDHUS 51719 Eristetty ruuvimeisselisarja 14 kpl
€122.61 / yksikkö