BLUFF EPAP12 lähestymislevy 12 tuuman pituus | AG2VZY 32KL44

BLUFF EPAP12-lähestymislevy, pituus 12 tuumaa

Tuote: AG2VZY Malli: EPAP12Ristiviite: 32KL44
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,211.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähestymislevy
Koko3/8 "x 120" x 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)304.8
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BLUFF EPAP24 lähestymislevy 24 tuuman pituus | AG2VZZ 32KL45 EPAP243/8 "x 120" x 24 "€1,983.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF EPAP12-lähestymislevy, pituus 12 tuumaa
€1,211.06 / yksikkö