BLUFF 30SYS8436L Piharampin kapasiteetti 30000 Lb 84 Tuumaa x 36 Jalkaa | AB4VLN 20G280

BLUFF 30SYS8436L Piharampin kapasiteetti 30000 84 Lb 36 tuumaa x XNUMX jalkaa

Tuote: AB4VLN Malli: 30SYS8436LRistiviite: 20G280
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€71,079.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava piha-alue
Laivan kansiTeräsristikko
Kantavuus30,000 lb
Alennettu korkeus33 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus36 'Sisältää 6' tason tason
kokonaisleveys84 "
Korotettu korkeus67 "
Sivukiskon korkeus8"
Käytettävä leveys78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3718.8
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)1097.28
Laivan leveys (cm)213.36
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF 30SYS8436L Piharampin kapasiteetti 30000 84 Lb 36 tuumaa x XNUMX jalkaa
€71,079.41 / yksikkö