BLUFF 15CR7260 kontti ramppi teräs 15000 lb 60 x 72 tuumaa | AB4VKX 20G257

BLUFF 15CR7260 konttiramppi teräs 15000 60 lb 72 x XNUMX tuumaa

Tuote: AB4VKX Malli: 15CR7260Ristiviite: 20G257
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,471.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonttiramppi
Laivan kansiTimanttipinta
Kantavuus15,000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys72 "
Huoltokorkeusalue9"
Sivukiskon korkeus4"
Paksuus5 / 16 "
Käytettävä leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 298.35
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHuoltokorkeusaluePaksuusHinta
BLUFF 15CR6048 Konttiramppi Teräs 15000 Lb 48 x 60in | AB4VKQ 20G251 15CR604815,000 lb48 "60 "5 - 7 "5 / 16 "€2,565.18
BLUFF 15CR6060 kontti ramppi teräs 15000 lb 60 x 60 tuumaa AB4VKR 20G252 15CR606015,000 lb60 "60 "7 - 9 "5 / 16 "€2,947.81
BLUFF 15CR6072 kontti ramppi teräs 15000 paunaa 72 x 60 tuumaa | AB4VKT 20G253 15CR607215,000 lb72 "60 "8 1/2 - 11 "5 / 16 "€3,482.46
Tarjouspyyntö
BLUFF 15CR6084 kontti ramppi teräs 15000 paunaa 84 x 60 tuumaa | AB4VKU 20G254 15CR608415,000 lb84 "60 "10 - 13 "5 / 16 "€4,186.19
Tarjouspyyntö
BLUFF 15CR6096 kontti ramppi teräs 15000 lb 96 x 60 tuumaa | AB4VKV 20G255 15CR609615,000 lb96 "60 "12 - 15 "5 / 16 "€4,590.15
Tarjouspyyntö
BLUFF 15CR7248 kontti ramppi teräs 15000 paunaa 48 x 72 tuumaa | AB4VKW 20G256 15CR724815,000 lb48 "72 "7"5 / 16 "€2,854.35
Tarjouspyyntö
BLUFF 15CR7272 kontti ramppi teräs 15000 paunaa 72 x 72 tuumaa | AB4VKY 20G258 15CR727215,000 lb72 "72 "11 "5 / 16 "€3,731.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF 15CR7260 konttiramppi teräs 15000 60 lb 72 x XNUMX tuumaa
€3,471.77 / yksikkö