Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER SS4x2-90-316 Tee Saniteetti 4 x 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QYQ 14N982

BLUCHER SS4x2-90-316 t-paita, 4 x 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6QYQ Malli: SS4x2-90-316Ristiviite: 14N982
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
€839.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveys tee
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Putken koko4 "x 4" x 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BLUCHER SS2x2-90-316 Tee Sanitary 2 Tuumaa 316 Ruostumaton Teräs | AA6QYN 14N980 SS2x2-90-3162"€577.41
BLUCHER SS3x2-90-316 Tee Saniteetti 3 x 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QYP 14N981 SS3x2-90-3163 "x 3" x 2 "€695.03
BLUCHER SS3x3-90-316 Tee Sanitary 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QYR 14N983 SS3x3-90-3163"€695.03
BLUCHER SS4x3-90-316 Tee-terveys 4 x 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QYT 14N984 SS4x3-90-3164 "x 4" x 3 "€716.51
BLUCHER SS4x4-90-316 Tee Saniteetti 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QYU 14N985 SS4x4-90-3164"€698.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER SS4x2-90-316 t-paita, 4 x 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€839.82 / yksikkö