Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER PT-2 P Ansa ruostumattomasta teräksestä 2 tuumaa | AA3WNB 11X356

BLUCHER PT-2 P Trap ruostumaton teräs 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3WNB Malli: PT-2Ristiviite: 11X356

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa
Yhteys2"
Mitata16
Materiaali316L Stainless Steel
Putki Dia.2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutki Dia.Hinta
BLUCHER PT-3 P Trap ruostumaton teräs 3 tuumaa | AA3WNC 11X357 PT-33"3"€587.96
BLUCHER PT-4 P ansa ruostumatonta terästä 4 tuumaa | AA3WND 11X358 PT-44"4"€684.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER PT-2 P Trap ruostumaton teräs 2 tuumaa
€434.07 / yksikkö