Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER CSP-4 -pistokeliitin 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6RAF 14P020

BLUCHER CSP-4 Compression Socket Plug 4 tuuman 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6RAF Malli: CSP-4Ristiviite: 14P020

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristuspistoke
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BLUCHER CSP-2 -pistokeliitin 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6RAD 14P018 CSP-22"€116.85
BLUCHER CSP-3 -pistorasia 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä AA6RAE 14P019 CSP-33"€118.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER CSP-4 Compression Socket Plug 4 tuuman 316 ruostumatonta terästä
€146.53 / yksikkö