Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER CSP-3 -pistorasia 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä AA6RAE 14P019

BLUCHER CSP-3 Compression Socket Plug 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6RAE Malli: CSP-3Ristiviite: 14P019

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristuspistoke
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BLUCHER CSP-2 -pistokeliitin 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6RAD 14P018 CSP-22"€116.85
BLUCHER CSP-4 -pistokeliitin 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6RAF 14P020 CSP-44"€146.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER CSP-3 Compression Socket Plug 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä
€118.98 / yksikkö