Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER CI-4x3-316 samankeskinen lisäyslaite 4 x 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QZN 14P004

BLUCHER CI-4x3-316 samankeskinen korotuslevy 4 x 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6QZN Malli: CI-4x3-316Ristiviite: 14P004

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSamankeskinen kasvain
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Putken koko4 "x 3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BLUCHER CI-3x2-316 samankeskinen lisäyslaite 3 x 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QZL 14P002 CI-3x2-3163 "x 2"€179.04
BLUCHER CI-4x2-316 samankeskinen lisäyslaite 4 x 2 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QZM 14P003 CI-4x2-3164 "x 2"€211.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER CI-4x3-316 samankeskinen korotuslevy 4 x 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€194.72 / yksikkö