Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER B3-90S-316 kaapin taivutus 90 asteen lakaisu 3 x 15-1 / 2 ruostumatonta terästä | AA316QYE 6N14

BLUCHER B3-90S-316 Kaapin taivutus 90 asteen pyyhkäisy 3 x 15-1/2 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AA6QYE Malli: B3-90S-316Ristiviite: 14N972

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLakaista kaapin taivutus, 90 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Putken koko3 "x 15-1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BLUCHER B2-90S-316 kaapin taivutus 90 asteen lakaisu 2 x 11-3 / 4 ruostumatonta terästä | AA316QYD 6N14 B2-90S-3162 "x 11-3 / 4"€176.82
BLUCHER B4-90S-316 kaapin taivutus 90 asteen lakaisu 4 x 23-1 / 4 ruostumatonta terästä | AA316QYF 6N14 B4-90S-3164 "x 23-1 / 4"€333.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER B3-90S-316 Kaapin taivutus 90 asteen pyyhkäisy 3 x 15-1/2 316 ruostumaton teräs
€294.84 / yksikkö