Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER B2-45-316 Kaapin taivutus 45 asteen taivutus 2 x 5-3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QXX 14N965

BLUCHER B2-45-316 Kaappi taivutus 45 astetta taivutus 2 x 5-3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6QXX Malli: B2-45-316Ristiviite: 14N965

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin taivutus, 45 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Putken koko2 "x 5-3 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BLUCHER B3-45-316 Kaapin taivutus 45 asteen taivutus 3 x 7-1 / 4 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QXY 14N966 B3-45-3163 "x 7-1 / 4"€135.02
BLUCHER B4-45-316 Kaapin taivutus 45 asteen taivutus 4 x 9-11 / 16 316 ruostumatonta terästä | AA6QXZ 14N967 B4-45-3164 "x 9-11 / 16"€170.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER B2-45-316 Kaappi taivutus 45 astetta taivutus 2 x 5-3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€127.52 / yksikkö