Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE LRA-TPA 75G-FI Hollow Kingpin kääntöpyörä 3 tuumaa 165 Lb | AB6VRQ 22M982

BLICKLE LRA-TPA 75G-FI ontto Kingpin kääntyvä pyörä 3 tuumaa 165 Lb

Varastossa
Tuote: AB6VRQ Malli: LRA-TPA 75G-FIRistiviite: 22M982

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHollow Kingpin kääntöpyörä kokonaislukolla
Jarrujen tyyppiTotal-Lock
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolypropeeni
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus165 lb
Asennuspultti Dia.13 / 32 "
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3.875 "
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräTPA 75 / 8G
Varsi Dia.7/16 "pultinreikä
Varren reikä Dia.7 / 16 "
Varren tyyppiOntto Kingpin
Rengas laakeritTavallinen reikä
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVaihtopyöräRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
BLICKLE LRA-TPA 50G Hollow Kingpin kääntöpyörä 2 tuumaa 110 Lb | AB6VRK 22M977 LRA-TPA 50GHollow Kingpin kääntöpyörä110 lb2.75 "TPA 50 / 8GTavallinen reikä2"3 / 4 "€13.86
BLICKLE LRA-TPA 50G-FI Hollow Kingpin kääntöpyörä 2 tuumaa 110 Lb | AB6VRL 22M978 LRA-TPA 50G-FIHollow Kingpin kääntöpyörä kokonaislukolla110 lb2.75 "TPA 50 / 8GTavallinen reikä2"3 / 4 "€19.53
BLICKLE LRA-TPA 50K-FK Ontto nastanivel kääntyvä pyörä 2 tuumaa 110 lb | AB6VRM 22M979 LRA-TPA 50K-FKHollow Kingpin kääntöpyörä110 lb2.75 "TPA 50 / 6K-FKTarkkuus pallo2"3 / 4 "€18.48
BLICKLE LRA-TPA 50K-FI-FK kääntyvä pyörä, ontto kingtappi, 2 tuuman pyörän halkaisija, 110 lb | AB6VRN 22M980 LRA-TPA 50K-FI-FKHollow Kingpin kääntöpyörä kokonaislukolla110 lb2.75 "TPA 50 / 6K-FKTarkkuus pallo2"3 / 4 "€26.28
BLICKLE LRA-TPA 75G Hollow Kingpin kääntöpyörä 3 tuumaa 165 Lb | AB6VRP 22M981 LRA-TPA 75GHollow Kingpin kääntöpyörä165 lb3.875 "TPA 75 / 8GTavallinen reikä3"1"€17.18
BLICKLE LRA-TPA 75K-FK Hollow Kingpin kääntöpyörä 3 tuumaa 165 Lb | AB6VRR 22M983 LRA-TPA 75K-FKHollow Kingpin kääntöpyörä165 lb3.875 "TPA 75 / 6K-FKTarkkuus pallo3"1"€26.75
BLICKLE LRA-TPA 75K-FI-FK Hollow Kingpin kääntöpyörä 3 tuumaa 165 Lb | AB6VRT 22M984 LRA-TPA 75K-FI-FKHollow Kingpin kääntöpyörä kokonaislukolla165 lb3.875 "TPA 75 / 6K-FKTarkkuus pallo3"1"€31.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE LRA-TPA 75G-FI ontto Kingpin kääntyvä pyörä 3 tuumaa 165 Lb
€23.53 / yksikkö