Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE LKR-ALTH 100K Hollow Kingpin kääntyvä pyörä 4 tuumaa 550 Lb | AB6VVB 22N025

BLICKLE LKR-ALTH 100K ontto Kingpin kääntyvä pyörä 4 tuumaa 550 Lb

Varastossa
Tuote: AB6VVB Malli: LKR-ALTH 100KRistiviite: 22N025

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHollow Kingpin kääntöpyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHopea
YdinmateriaaliAlumiini
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus550 lb
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus5.125 "
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräALTH 100 / 15K
Varsi Dia.1/2 "pultinreikä
Varren reikä Dia.1 / 2 "
Varren tyyppiOntto Kingpin
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriKeltainen
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.206
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän väriPyörän materiaaliYdinväriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysYdinmateriaalieräHinta
BLICKLE LKR-SPO 75K Hollow Kingpin kääntöpyörä 3 tuumaa 660 Lb | AB6VUQ 22N015 LKR-SPO 75KValkoinenNylonValkoinen3"Nylon1.25 "NylonHollow Kingpin kääntöpyörä€119.20
BLICKLE LKR-SPO 100K Hollow Kingpin kääntöpyörä 4 tuumaa 770 Lb | AB6VUR 22N016 LKR-SPO 100KValkoinenNylonValkoinen4"Nylon1.5 "NylonHollow Kingpin kääntöpyörä€144.35
BLICKLE LKR-SPO 125K Hollow Kingpin kääntöpyörä 5 tuumaa 770 paunaa AB6VUT 22N017 LKR-SPO 125KValkoinenNylonValkoinen5"Nylon1.625 "NylonHollow Kingpin kääntöpyörä€129.57
BLICKLE LKR-SPO 100K-FI Hollow Kingpin kääntöpyörä 4 tuumaa 770 Lb | AB6VUU 22N018 LKR-SPO 100K-FIValkoinenNylonValkoinen4"Nylon1.5 "NylonHollow Kingpin kääntöpyörä kokonaislukolla€135.79
BLICKLE LKR-SPO 125K-FI Hollow Kingpin kääntyvä pyörä 5 tuumaa 770 paunaa | AB6VUV 22N019 LKR-SPO 125K-FIValkoinenNylonValkoinen5"Nylon1.625 "NylonHollow Kingpin kääntöpyörä kokonaislukolla€152.51
BLICKLE LKR-ALST 100K Hollow Kingpin kääntöpyörä 4 tuumaa 660 Lb | AB6VUW 22N020 LKR-ALST 100KVihreäpolyuretaaniHopea4"polyuretaani1.625 "AlumiiniHollow Kingpin kääntöpyörä€166.81
BLICKLE LKR-ALST 125K Hollow Kingpin kääntöpyörä 5 tuumaa 770 Lb | AB6VUX 22N021 LKR-ALST 125KVihreäpolyuretaaniHopea5"polyuretaani1.625 "AlumiiniHollow Kingpin kääntöpyörä€193.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE LKR-ALTH 100K ontto Kingpin kääntyvä pyörä 4 tuumaa 550 Lb
€161.75 / yksikkö