Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE L-POW 100K-12-FI-FK kääntyvä levypyörä Total-lock 400 Lb 4 tuumaa Halkaisija | AF7JNP 21HK21

BLICKLE L-POW 100K-12-FI-FK Kääntyvä levypyörä Total-lock 400 Lb 4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF7JNP Malli: L-POW 100K-12-FI-FKRistiviite: 21HK21

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiTäysi lukitus
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä kokonaislukolla
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän muotoStandardi
Ydinväripunainen
YdinmateriaaliKumi
durometer70 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli1-3/4 x 2-13/16"
Kuormitusluokitus400 lb
Lukon tyyppiTäysi lukitus
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-3/4 x 3-1/16"
Kokonaiskorkeus5.125 "
Levyn pyörän ydinmateriaaliKumi
Levyn pyörän lukkoTäysi lukitus
Levyn pyörän materiaaliNylon
Levyn koko2-1/2 x 3-5/8"
Levyn paksuus1 / 8 "
plate tyyppiC
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräValmistaja POW100 / 10K-FK
Kääntösäde0"
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriValkoinen
Pyörän halkaisija4"
Pyörän leveys1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.936
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Kierrekenkä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusHinta
BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 330 Lb 4 tuuman halkaisija | AB6VWB 22N048 LE-POW 100K-FI-FKTeräsTakapää300-999 paunaa2-1 / 8 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€54.18
BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 330 Lb 5 tuuman halkaisija | AB6VWF 22N052 LE-POW 125K-FI-FKTeräsTakapää300-999 paunaa2-1 / 8 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "€68.70
BLICKLE LH-GSPO 80K-ST kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 1540 Lb | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-STTeräsTäysi lukitus1000-2999 paunaa2-1 / 8 x 3 "1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "€156.56
BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI kääntyvä lautaspyörä kokonaislukolla 1540 lb 4 tuuman halkaisija | AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FITeräsTakapää1000-2999 paunaa2-1 / 8 x 3 "1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "€196.52
BLICKLE LS-GSPO 101K-ST kääntyvä lautaspyörä kokonaislukolla 3300 Lb 4 tuuman halkaisija | AB6VWQ 22N073 LS-GSPO 101K-STTeräsTäysi lukitus3000-5999 paunaa3-1/16 x 4-1/8"3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "€388.26
BLICKLE LS-GSPO 125K-ST kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 3850 Lb 5 tuuman halkaisija | AB6VWU 22N076 LS-GSPO 125K-STTeräsTäysi lukitus3000-5999 paunaa3-1/16 x 4-1/8"3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€338.48
BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 5500 Lb | AB6VWX 22N079 LS-GSPO 150K-35-STTeräsTäysi lukitus3000-5999 paunaa4-1/8 x 5-1/2"5500 lb9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "€617.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE L-POW 100K-12-FI-FK Kääntyvä levypyörä Total-lock 400 Lb 4 tuuman halkaisija
€57.13 / yksikkö