Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE EXR02 Pyöreät putket, ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket | AB6WAB 22N264

BLICKLE EXR02 synteettinen laajennus pyöreä putket ruostumatonta terästä App

Varastossa
Tuote: AB6WAB Malli: EXR02Ristiviite: 22N264

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynteettinen laajennussovitin
AsennustyyppiVarren laajennin
Varsi Dia.13/16 - 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Hinta
BLICKLE EXR03 Pyöreät putket, ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket | AB6WAC 22N265 EXR031 - 1-3 / 16 "€24.16
BLICKLE EXR04 synteettinen laajennin, pyöreät putket ruostumatonta terästä AB6WAD 22N266 EXR041-3/16 to 1-3/8"€28.97
BLICKLE EXR05 Pyöreät putket, ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket | AB6WAE 22N267 EXR051-3/8 to 1-9/16"€25.87
BLICKLE EXV02 Pyöreät putket, ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket | AB6WAF 22N268 EXV0211/16 - 13/16 "€20.51
BLICKLE EXV03 Synteettinen Expander Pyöreä Putket ruostumaton teräs App | AB6WAG 22N269 EXV0313/16 - 1 "€25.21
BLICKLE EXV04 Pyöreät putket, ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket | AB6WAH 22N270 EXV041 - 1-1 / 8 "€34.73
BLICKLE EXV07 pyöreät putket, ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket | AB6WAJ 22N272 EXV071-1/4 to 1-1/2"€49.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE EXR02 synteettinen laajennus pyöreä putket ruostumatonta terästä App
€20.65 / yksikkö