Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE EV07 synteettinen laajennusliitin pyöreille putkille | AB6WAA 22N263

BLICKLE EV07 Synteettinen laajennusliitin pyöreisiin putkiin

Varastossa
Tuote: AB6WAA Malli: EV07Ristiviite: 22N263

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynteettinen laajennussovitin
Varsi Dia.1-1/4 to 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Hinta
BLICKLE ER02 Synteettinen laajennusliitin pyöreisiin putkiin | AB6VZR 22N255 ER0213/16 - 1 "€14.25
BLICKLE ER03 synteettinen laajennusliitin pyöreille putkille | AB6VZT 22N256 ER031 - 1-3 / 16 "€18.07
BLICKLE ER04 synteettinen laajennusliitin pyöreisiin putkiin | AB6VZU 22N257 ER041-3/16 to 1-3/8"€21.60
BLICKLE ER05 synteettinen laajennusliitin pyöreisiin putkiin | AB6VZV 22N258 ER051-3/8 to 1-9/16"€20.65
BLICKLE EV02 synteettinen laajennusliitin pyöreille putkille | AB6VZW 22N259 EV0211/16 - 13/16 "€14.25
BLICKLE EV03 synteettinen laajennusliitin pyöreille putkille | AB6VZX 22N260 EV0313/16 - 1 "€16.75
BLICKLE EV04 synteettinen laajennusliitin pyöreille putkille | AB6VZY 22N261 EV041 - 1-1 / 8 "€21.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE EV07 Synteettinen laajennusliitin pyöreisiin putkiin
€28.60 / yksikkö