Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE BO-SE 125K jäykkä levypyörä 700 Lb 5 tuuman halkaisija | AB6VZL 22N217

BLICKLE BO-SE 125K jäykkä levypyörä 700 Lb 5 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB6VZL Malli: BO-SE 125KRistiviite: 22N217

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliTeräs
durometer65 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli3-1/16 x 4-1/8"
Kuormitusluokitus700 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.7 / 16 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3-1/16 x 4-1/8"
Kokonaiskorkeus6 11 / 16 "
Levyn koko4-5/16 x 5-1/2"
Levyn paksuus0.315 "
plate tyyppiD
VaihtopyöräSE 125 / 20K
Kääntösäde0"
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
BLICKLE B-POW 100K-FK jäykkä lautaspyörä 330 lb 4 tuuman halkaisija | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300-999 paunaaNylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€41.34
BLICKLE B-POW 125K-FK jäykkä lautaspyörä 330 Lb 5 tuuman halkaisija | AB6VWE 22N051 B-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300-999 paunaaNylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€52.74
BLICKLE BH-GSPO 80K jäykkä levypyörä 1540 Lb 3-1 / 8 tuuman halkaisija | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000-2999 paunaaNylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€73.47
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 jäykkä lautaspyörä 1540 lb 4 tuuman halkaisija | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000-2999 paunaaNylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€94.32
BLICKLE BS-GSPO 101K jäykkä lautaspyörä 3300 Lb 4 tuuman halkaisija | AB6VWR 22N074 BS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000-5999 paunaaNylon3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€221.89
BLICKLE BS-GSPO 125K jäykkä lautaspyörä 3850 Lb 5 tuuman halkaisija | AB6VWV 22N077 BS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000-5999 paunaaNylon3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€172.82
BLICKLE BS-GSPO 150K-35 jäykkä lautaspyörä 5500 Lb 5-7 / 8 tuuman halkaisija | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000-5999 paunaaNylon5500 lb9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€306.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE BO-SE 125K jäykkä levypyörä 700 Lb 5 tuuman halkaisija
€136.54 / yksikkö