BLICKLE B-VW 260K jäykkä lautaspyörä 440 lb 10-1 / 4 tuuman halkaisija | AB6VZH 22N207

BLICKLE B-VW 260K jäykkä levypyörä 440 Lb 10-1/4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB6VZH Malli: B-VW 260KRistiviite: 22N207

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€392.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä kiinteä kumipyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Napa VäriHarmaa
Pultinreikien sisäpuoli3 x 7-1 / 2 "
Kuormitusluokitus440 lb
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
Pultinreikien ulkopuolella8-5/8 x 4-3/4
Kokonaiskorkeus12.125 "
Levyn koko4-3/4 x 8-11/16"
Levyn paksuus0.157 "
plate tyyppiD
PolkeaTasoita
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän halkaisija10.25 "
Pyörän leveys3 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8175
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusPolkeaPyörän halkaisijaHinta
BLICKLE B-VLE 250K jäykkä lautaspyörä 1000 lb 9-7 / 8 tuuman halkaisija | AB6VZB 22N201 B-VLE 250K5-1/2 x 5-1/2"1000 lb5-1/2 x 5-1/2"11.625 "joustin9.875 "€626.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE B-VW 260K jäykkä levypyörä 440 Lb 10-1/4 tuuman halkaisija
€392.11 / yksikkö