BLICKLE B-VLE 250K jäykkä lautaspyörä 1000 lb 9-7 / 8 tuuman halkaisija | AB6VZB 22N201

BLICKLE B-VLE 250K jäykkä levypyörä 1000 Lb 9-7/8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB6VZB Malli: B-VLE 250KRistiviite: 22N201

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€538.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä kiinteä kumipyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Napa VäriHarmaa
Pultinreikien sisäpuoli5-1/2 x 5-1/2"
Kuormitusluokitus1000 lb
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
Pultinreikien ulkopuolella5-1/2 x 5-1/2"
Kokonaiskorkeus11.625 "
Levyn koko4-3/4 x 8-11/16"
Levyn paksuus0.157 "
plate tyyppiD
Polkeajoustin
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän halkaisija9.875 "
Pyörän leveys3 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.695
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusPolkeaPyörän halkaisijaHinta
BLICKLE B-VW 260K jäykkä lautaspyörä 440 lb 10-1 / 4 tuuman halkaisija | AB6VZH 22N207 B-VW 260K3 x 7-1 / 2 "440 lb8-5/8 x 4-3/412.125 "Tasoita10.25 "€425.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE B-VLE 250K jäykkä levypyörä 1000 Lb 9-7/8 tuuman halkaisija
€538.43 / yksikkö