Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLACKBURN (T&B) STC5011 Mekaaninen liitin 500 kcmil - 1/0 AWG | AH9KCF 3LT08

BLACKBURN (T&B) STC5011 Mekaaninen liitin 500 kcmil - 1/0 AWG

Varastossa
Tuote: AH9KCF Malli: STC5011Ristiviite: 3LT08

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen liitin
Connector TypeSuora Tang
Pään tyyliHex
Pituus3.88 "
MateriaaliElektrolyyttinen kupari
Maks. Johtimen koko500 kcmil säikeinen
Min. Johtimen koko1/0 AWG säikeinen
RuuvimateriaaliSinkitty teräs
Nastan koko13 / 32 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johtimien lukumäärä: 1
    • Reikien määrä: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään tyyliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoLeveysHinta
BLACKBURN (T&B) L125BB Mekaaninen liitin Suora Tang 1/0 - 8 AWG | AH9KBV 3LR04 L125BBPistorasia1.5 "1/0 AWG säikeinen8 AWG kiinteä21 / 64 "0.73 "€13.16
BLACKBURN (T&B) STC0208 Mekaaninen liitin Suora Tang 2-8 AWG | AH9KCA 3LT03 STC0208Hex1.47 "2 AWG säikeinen8 AWG säikeinen17 / 64 "0.5 "€10.79
BLACKBURN (T&B) STC0414 Mekaaninen liitin Suora Tang 4-14 AWG | AH9KCB 3LT04 STC0414ura-1.25 "4 AWG säikeinen14 AWG kiinteä17 / 64 "0.5 "€6.98
BLACKBURN (T&B) STC0614 Mekaaninen liitin Suora Tang 6-14 AWG | AH9KCC 3LT05 STC0614ura-1.14 "6 AWG säikeinen14 AWG kiinteä13 / 64 "0.38 "€11.60
BLACKBURN (T&B) STC1102 Mekaaninen liitin Suora Tang 1/0 - 2 AWG | AH9KCD 3LT06 STC1102Hex1.94 "1/0 AWG säikeinen2 AWG säikeinen17 / 64 "0.63 "€25.31
BLACKBURN (T&B) STC3104 Mekaaninen liitin Suora Tang 3/0 - 4 AWG | AH9KCE 3LT07 STC3104Hex2.25 "3/0 AWG säikeinen4 AWG säikeinen13 / 32 "0.75 "€49.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACKBURN (T&B) STC5011 Mekaaninen liitin 500 kcmil - 1/0 AWG
€125.13 / yksikkö