Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BL laakerit 6207/C3 radiaalikuulalaakeri PS 35mm 6207 | AG4YVL 35HZ94

BL BEARINGS 6207/C3 radiaalikuulalaakeri PS 35mm 6207

Varastossa
Tuote: AG4YVL Malli: 6207/C3Ristiviite: 35HZ94
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
€14.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppisinetöity
Pora Dia.35mm
Kestää suvaitsevaisuutta+ 0 / -0.012 mm
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus5,800 lb
Toimialanumero6207
Maks. Kierrosluku11000
Dia ulkopuolella.72mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.013 mm
TiivistemateriaaliSynteettinen kumi valettu teräslevyksi
Staattinen kantavuus3,400 lb
Temp. alue-40 - 350 astetta F
Leveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)1.7
Laivan pituus (cm)7.2
Laivan leveys (cm)7.2
HS-koodi8482105052

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaLeveysDynaaminen kuormitettavuusToimialanumeroMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Hinta
BL laakerit 6200/C3 radiaalikuulalaakeri PS 10mm 6200 | AG4YVE 35HZ87 6200 / C3540 lb10mm+ 0 / -0.008 mm9mm1,150 lb62003000030mm€5.63
BL laakerit 6201/C3 radiaalikuulalaakeri PS 12mm 6201 | AG4YVF 35HZ88 6201 / C3690 lb12mm+ 0 / -0.008 mm10mm1,530 lb62012600032 mm€4.82
BL laakerit 6202/C3 radiaalikuulalaakeri PS 15mm 6202 | AG4YVG 35HZ89 6202 / C3805 lb15mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,740 lb62022300035mm€5.36
BL laakerit 6203/C3 radiaalikuulalaakeri PS 17mm 6203 | AG4YVH 35HZ90 6203 / C31,080 lb17mm+ 0 / -0.008 mm12mm2,150 lb62032000040mm€5.66
BL laakerit 6204/C3 radiaalikuulalaakeri PS 20mm 6204 | AG4YVJ 35HZ91 6204 / C31,490 lb20mm+ 0 / -0.01 mm14mm2,880 lb62041800047mm€8.20
BL laakerit 6205/C3 radiaalikuulalaakeri PS 25mm 6205 | AG4YVK 35HZ92 6205 / C31,770 lb25mm+ 0 / -0.01 mm15mm3,150 lb62051500052mm€9.04
BL laakerit 6208/C3 radiaalikuulalaakeri PS 40mm 6208 | AG4YVM 35HZ95 6208 / C34,000 lb40mm+ 0 / -0.012 mm18mm6,500 lb62081000080 mm€18.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BL BEARINGS 6207/C3 radiaalikuulalaakeri PS 35mm 6207
€14.70 / yksikkö