Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISHOP-WISECARVER WDW3SSX Pesuohjainpyörän koko 3 Poraus.4724 In | AE2NUH 4YRG1

BISHOP-WISECARVER WDW3SSX pesunohjainpyörän koko 3, 4724 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2NUH Malli: WDW3SSXRistiviite: 4YRG1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown-ohjauspyörä
Laakerimateriaali440C ruostumaton teräs
Laakerityyppipallo
Pora Dia.12.00mm
Maks. Lataa aksiaalinen130 lb
Maks. Lataa säteittäinen1,169 paunaa
Laakereiden lukumääräDouble Row
Rulla Dia.45.796mm
Rullamateriaali440C ruostumaton teräs
RullatyyppiV muotoinen
Telan leveys0.6250
Telan leveys15.875 mm
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Maks. Lataa aksiaalinenMaks. Lataa säteittäinenRulla Dia.Telan leveysKokoHinta
BISHOP-WISECARVER WDW2SSX Washdown-ohjauspyörän koko 2-reikäinen 375 tuumaa | AE2NUG 4YRF9 WDW2SSX9.525mm90 paunaa544 paunaa30.730mm0.43802"€176.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER WDW3SSX pesunohjainpyörän koko 3, 4724 tuumaa
€254.73 / yksikkö