Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISHOP-WISECARVER WDW2SSX Washdown-ohjauspyörän koko 2-reikäinen 375 tuumaa | AE2NUG 4YRF9

BISHOP-WISECARVER WDW2SSX pesunohjainpyörän koko 2, 375 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2NUG Malli: WDW2SSXRistiviite: 4YRF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown-ohjauspyörä
Laakerimateriaali440C ruostumaton teräs
Laakerityyppipallo
Pora Dia.9.525mm
Maks. Lataa aksiaalinen90 paunaa
Maks. Lataa säteittäinen544 paunaa
Laakereiden lukumääräDouble Row
Rulla Dia.30.730mm
Rullamateriaali440C ruostumaton teräs
RullatyyppiV muotoinen
Telan leveys0.4380
Telan leveys11.112 mm
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Maks. Lataa aksiaalinenMaks. Lataa säteittäinenRulla Dia.Telan leveysKokoHinta
BISHOP-WISECARVER WDW3SSX Pesuohjainpyörän koko 3 Poraus.4724 In | AE2NUH 4YRG1 WDW3SSX12.00mm130 lb1,169 paunaa45.796mm0.62503"€254.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER WDW2SSX pesunohjainpyörän koko 2, 375 tuumaa
€176.68 / yksikkö