BINKS MX3560PU-CAC1S12 korkeapainepumppu 5 gallona 6000 Psi | AG2WAN 32KL83

BINKS MX3560PU-CAC1S12 korkeapainepumppu 5 gallona 6000 psi

Varastossa
Tuote: AG2WAN Malli: MX3560PU-CAC1S12Ristiviite: 32KL83

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,607.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8413919080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS MX3560PU-CAC1S12 korkeapainepumppu 5 gallona 6000 psi
€13,607.59 / yksikkö