BINKS 98-1067 painepistoolisarja 0.046 tuumaa / 1.2 mm | AB4PJV 1ZLA9

BINKS 98-1067 paineruiskutuspistoolisarja 0.046 tuumaa / 1.2 mm

Varastossa
Tuote: AB4PJV Malli: 98-1067Ristiviite: 1ZLA9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,847.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavanomainen ruiskupistoolisarja
Ilmankulutus14.3 cfm @ 50 psi
Ilmansuodatin1 / 4 "
Kupin kapasiteetti2 kpl
Nesteen toimitusnopeusKeskitasosta nopeaan
Nesteen toimitustyyppiPaine
Suuttimen koko0.046 "/ 1.2 mm
Maalin viskositeetin optimaalinen alueAlhaisesta keskitasoon
Kuvion koko14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1985
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 98-1067 paineruiskutuspistoolisarja 0.046 tuumaa / 1.2 mm
€1,847.55 / yksikkö