Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BINKS 54-3605 -ruiskupistoolin korjaussarja AB4PJH: lle | AB4PKC 1ZLB8

BINKS 54-3605 Ruiskupistoolin korjaussarja AB4PJH:lle

Varastossa
Tuote: AB4PKC Malli: 54-3605Ristiviite: 1ZLB8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskutuspistoolin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BINKS 6-188 Ruiskupistoolin korjaussarja AE2NJQ | AB4PJW 1ZLB2 6-188€85.63
BINKS 54-3577 Ruiskupistoolin korjaussarja mallille AE2NJR | AB4PJX 1ZLB3 54-3577€124.66
BINKS 6-229 ruiskupistoolin korjaussarja 5pb39 4yp07 | AB4PJY 1ZLB4 6-229€58.28
BINKS 54-4278 Ruiskupistoolin korjaussarja AB4PJQ: lle AB4PKD 1ZLB9 54-4278€145.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 54-3605 Ruiskupistoolin korjaussarja AB4PJH:lle
€103.54 / yksikkö