Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp -ruiskupistooli, keskipaino 30 oz. | AG2WAH 32KL78

BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp-ruiskupistooli, keskipainoinen 30 oz.

Varastossa
Tuote: AG2WAH Malli: 2466-14HV-32SGRistiviite: 32KL78
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
€1,249.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHVLP sumutin
Ilmankulutus15.5 cfm @ 10 psi
Ilmansuodatin1 / 4 "
Kupin kapasiteetti30 oz.
Nesteen toimitusnopeusKeskikokoinen
Nesteen toimitustyyppiPainovoima
Suuttimen koko0.055 "/ 1.4 mm
Maalin viskositeetin optimaalinen alueKeskikokoinen
Kuvion koko8 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8424209000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusSuuttimen kokoKuvion kokoHinta
BINKS 2465-14HV-32S0 Hvlp Ruiskutuspistooli Keskipaine | AG2WAG 32KL77 2465-14HV-32S015.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "- 12"€980.46
BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp -ruiskupistooli, keskipaino 4 oz. | AG2WAL 32KL81 1466-12HV-C1S6.4 cfm @ 10 psi0.045 "/ 1.2 mm4 "- 6"€865.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp-ruiskupistooli, keskipainoinen 30 oz.
€1,249.09 / yksikkö