Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp -ruiskupistooli, keskipaino 4 oz. | AG2WAL 32KL81

BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp-ruiskupistooli, keskipainovoimainen 4 oz.

Varastossa
Tuote: AG2WAL Malli: 1466-12HV-C1SRistiviite: 32KL81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€856.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHVLP sumutin
Ilmankulutus6.4 cfm @ 10 psi
Ilmansuodatin1 / 4 "
Kupin kapasiteetti4 oz.
Nesteen toimitusnopeusKeskikokoinen
Nesteen toimitustyyppiPainovoima
Suuttimen koko0.045 "/ 1.2 mm
Maalin viskositeetin optimaalinen alueKeskikokoinen
Kuvion koko4 "- 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8424209000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusSuuttimen kokoKuvion kokoHinta
BINKS 2465-14HV-32S0 Hvlp Ruiskutuspistooli Keskipaine | AG2WAG 32KL77 2465-14HV-32S015.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "- 12"€969.41
BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp -ruiskupistooli, keskipaino 30 oz. | AG2WAH 32KL78 2466-14HV-32SG15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "- 12"€1,235.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp-ruiskupistooli, keskipainovoimainen 4 oz.
€856.07 / yksikkö