Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BINKS 1466-12LV-B1S -ruiskupistooli, keskipaino 4 oz. | AG2WAM 32KL82

BINKS 1466-12LV-B1S Perinteinen ruiskupistooli, keskipainovoimainen 4 unssia.

Varastossa
Tuote: AG2WAM Malli: 1466-12LV-B1SRistiviite: 32KL82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€911.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavanomainen ruiskupistooli
Ilmankulutus7.8 CFM @ 30 PSI
Ilmansuodatin1 / 4 "
Kupin kapasiteetti4 oz.
Nesteen toimitusnopeusKeskikokoinen
Nesteen toimitustyyppiPainovoima
Suuttimen koko0.045 "/ 1.2 mm
Maalin viskositeetin optimaalinen alueKeskikokoinen
Kuvion koko4 "- 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8424209000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 1466-12LV-B1S Perinteinen ruiskupistooli, keskipainovoimainen 4 unssia.
€911.51 / yksikkö