BIL-JAX 0127-007-5 Pidennyssarja 6 jalkaa, pituus 69 tuumaa | AE2ZJV 5AB14

BIL-JAX 0127-007-5 Korkeuslaajennussarja 6 jalkaa pituus 69 tuumaa korkeus

Tuote: AE2ZJV Malli: 0127-007-5Ristiviite: 5AB14
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€542.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeuslaajennussarja
Suorittaa loppuunKeltainen jauhemaali
Korkeus69 "
Pituus6"
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus69 "
Kokonaispituus6ft.
kokonaisleveys1 / 2 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi7308400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BIL-JAX 0127-007-3 Korkeuden jatkosarja 6 jalan pituus 39 tuuman korkeus | AE2ZJU 5AB13 0127-007-339 "39 "29 "€465.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIL-JAX 0127-007-5 Korkeuslaajennussarja 6 jalkaa pituus 69 tuumaa korkeus
€542.67 / yksikkö