BIL-JAX 0127-007-3 Korkeuden jatkosarja 6 jalan pituus 39 tuuman korkeus | AE2ZJU 5AB13

BIL-JAX 0127-007-3 Korkeuslaajennussarja 6 jalkaa pituus 39 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE2ZJU Malli: 0127-007-3Ristiviite: 5AB13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€465.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeuslaajennussarja
Suorittaa loppuunKeltainen jauhemaali
Korkeus39 "
Pituus6"
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus6ft.
kokonaisleveys29 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi7308400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BIL-JAX 0127-007-5 Pidennyssarja 6 jalkaa, pituus 69 tuumaa | AE2ZJV 5AB14 0127-007-569 "69 "1 / 2 "€542.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIL-JAX 0127-007-3 Korkeuslaajennussarja 6 jalkaa pituus 39 tuumaa korkeus
€465.49 / yksikkö