BIL-JAX 0106-HGP-16X20 Kannettava suojakisko 16 x 20 Pk13: lle AC2MAT 2LAG2

BIL-JAX 0106-HGP-16X20 Kannettava suojakaide 16 x 20 Pk13

Varastossa
Tuote: AC2MAT Malli: 0106-HGP-16X20Ristiviite: 2LAG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,035.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus42 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys48 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.52
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BIL-JAX 0106-HGP-08X12 Kannettava suojakisko 8 x 12 kpl 7 | AC2MAQ 2LAF9 0106-HGP-08X12€1,304.98
BIL-JAX 0106-HGP-12X16 kannettava suojakisko 12 x 16 - 10 kpl pakkaus | AC2MAR 2LAG1 0106-HGP-12X16€2,143.85
BIL-JAX 0106-HGP-20X24 kannettava suojakisko 20 x 24 Pk16: lle AC2MAU 2LAG3 0106-HGP-20X24€2,435.30
BIL-JAX 0106-HGP-24X32 kannettava suojakisko 24 x 32 - 20 kpl pakkaus | AC2MAV 2LAG4 0106-HGP-24X32€3,129.88
BIL-JAX 0106-HGP-24X40 Kannettava suojakisko 24 x 40 - 22 kpl: n pakkaus | AC2MAW 2LAG5 0106-HGP-24X40€3,308.72
BIL-JAX 0106-HGP-40X40 Kannettava suojakisko 40 x 40 - 30 kpl: n pakkaus | AC2MAX 2LAG6 0106-HGP-40X40€4,560.86
BIL-JAX 0106-HGP-60X60 kannettava suojakisko 60 x 60 - 45 kpl pakkaus | AC2MAY 2LAG7 0106-HGP-60X60€7,357.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIL-JAX 0106-HGP-16X20 Kannettava suojakaide 16 x 20 Pk13
€2,035.95 / yksikkö