BIL-JAX 0106-GCSP-08X12 Kokolattiamatto, 12 x 8 jalkaa | AC2LZY 2LAE2

BIL-JAX 0106-GCSP-08X12 kokolattiamatto, kannettava lavapaketti 12 x 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2LZY Malli: 0106-GCSP-08X12Ristiviite: 2LAE2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,469.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
Korkeus27 "
Pituus12ft.
Kantavuus150 paunaa / neliömetriä ft.
MateriaaliTeräs / vaneri
Kokonaiskorkeus27 "
Kokonaispituus12ft.
kokonaisleveys8ft.
Leveys8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 246.6
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7308400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituuskokonaisleveysLeveysHinta
BIL-JAX 0106-GCSP-12X16 Kokolattiamatto, 16 x 12 jalkaa | AC2LZZ 2LAE3 0106-GCSP-12X1616ft.16ft.12ft.12ft.€12,442.21
BIL-JAX 0106-GCSP-16X20 Kokolattiamatto, 20 x 16 jalkaa | AC2MAA 2LAE4 0106-GCSP-16X2020ft.20ft.16ft.16ft.€19,235.04
BIL-JAX 0106-GCSP-20X24 Matto, kannettava lavapaketti 24 x 20 jalkaa | AC2MAB 2LAE5 0106-GCSP-20X2424ft.24ft.20ft.20ft.€20,580.92
Tarjouspyyntö
BIL-JAX 0106-GCSP-24X40 kokolattiamatto, 40 x 24 jalkaa | AC2MAC 2LAE6 0106-GCSP-24X4040ft.40ft.24ft.24ft.€46,593.86
Tarjouspyyntö
BIL-JAX 0106-GCSP-24X32 kokolattiamatto, kannettava lavapaketti 32 x 24 jalkaa | AC2MAD 2LAE7 0106-GCSP-24X3232ft.32ft.24ft.24ft.€33,184.86
Tarjouspyyntö
BIL-JAX 0106-GCSP-40X40 Kokolattiamatto, 40 x 40 jalkaa | AC2MAE 2LAE8 0106-GCSP-40X4040ft.40ft.40ft.40ft.€113,754.14
Tarjouspyyntö
BIL-JAX 0106-GCSP-60X60 Kokolattiamatto, kannettava lavapaketti 60 x 60 jalkaa | AC2MAF 2LAE9 0106-GCSP-60X6060ft.60ft.60ft.60ft.€255,298.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIL-JAX 0106-GCSP-08X12 kokolattiamatto, kannettava lavapaketti 12 x 8 jalkaa
€6,469.48 / yksikkö