Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BIL-JAX 0032-086 Telineen tasoitusliitin 3/5 jalan pituus 6 tuuman leveys | AE2ZER 5AA97

BIL-JAX 0032-086 Telineen tasoitustuki 3/5 jalkaa pituus 6 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE2ZER Malli: 0032-086Ristiviite: 5AA97

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineen tasoitusliitin
Korkeus24 "
Pituus6"
Kokonaiskorkeus24 "
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys6"
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7308400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIL-JAX 0032-086 Telineen tasoitustuki 3/5 jalkaa pituus 6 tuumaa leveys
€96.93 / yksikkö