BFT PORTIN AVAAJAT R93524500002 Kääntöporttisarja Dual 16-1/2 Feet | AA3VCV 11W412

BFT GATE OPENERS R93524500002 kääntöporttisarja, kaksi 16-1/2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA3VCV Malli: R93524500002Ristiviite: 11W412

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,170.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwing Gate -käyttäjäsarja
VäriHarmaa
Sykli60 sykliä / päivä
Syvyys3.125 "
Korkeus4"
Max. kapasiteetti16-1 / 2 Ft. Portti, 550 paunaa. Jokainen lehti
moottori40W
ToimintaAsuinaste
Turvallisuus OminaisuudetSisäänrakennettu terminen ylikuormitus ja momentti rajoitettu
TyyppiDual
Jännite24 VDC - 120 VAC
Leveys37.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.73
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8501202000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettiTyyppiJänniteHinta
BFT PORTIN AVAAJAT KERCR93524501F Kääntöporttisarja Single Solar 16-1/2 Feet | AA3VCX 11W415 KERCR93524501F16-1 / 2 Ft. Portti, 550 paunaa.Yksi, aurinkokäyttöinen24 VDC€3,476.20
BFT PORTIN AVAAJAT KESCR93524502F Kääntöporttisarja Dual Solar 16-1/2 Feet | AA3VCY 11W416 KESCR93524502F16-1 / 2 Ft. Portti, 550 paunaa. Jokainen lehtiKaksiosainen, aurinkovoimalla toimiva24 VDC€4,155.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BFT GATE OPENERS R93524500002 kääntöporttisarja, kaksi 16-1/2 jalkaa
€2,170.10 / yksikkö