BFT PORTIN AVAAJAT KESCR93524502F Kääntöporttisarja Dual Solar 16-1/2 Feet | AA3VCY 11W416

BFT GATE OPENERS KESCR93524502F kääntöporttisarja, kaksois aurinkoenergia 16-1/2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA3VCY Malli: KESCR93524502FRistiviite: 11W416

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,444.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwing Gate -käyttäjäsarja
VäriHarmaa
Sykli60 sykliä / päivä
Syvyys3.125 "
Korkeus4"
Max. kapasiteetti16-1 / 2 Ft. Portti, 550 paunaa. Jokainen lehti
moottori40W
ToimintaAsuinaste
Turvallisuus OminaisuudetSisäänrakennettu terminen ylikuormitus ja momentti rajoitettu
TyyppiKaksiosainen, aurinkovoimalla toimiva
Jännite24 VDC
Leveys37.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8501312000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettiTyyppiJänniteHinta
BFT PORTIN AVAAJAT R93524500002 Kääntöporttisarja Dual 16-1/2 Feet | AA3VCV 11W412 R9352450000216-1 / 2 Ft. Portti, 550 paunaa. Jokainen lehtiDual24 VDC - 120 VAC€2,170.10
BFT PORTIN AVAAJAT KERCR93524501F Kääntöporttisarja Single Solar 16-1/2 Feet | AA3VCX 11W415 KERCR93524501F16-1 / 2 Ft. Portti, 550 paunaa.Yksi, aurinkokäyttöinen24 VDC€2,814.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BFT GATE OPENERS KESCR93524502F kääntöporttisarja, kaksois aurinkoenergia 16-1/2 jalkaa
€3,444.16 / yksikkö