Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BFT GATE OPENERS N999643 Suorakulmainen puomin kiinnityssarja Musta | AG2CAD 31ER75

BFT GATE OPENERS N999643 Suorakulmainen puomin kiinnityssarja, musta

Varastossa
Tuote: AG2CAD Malli: N999643Ristiviite: 31ER75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen puomin kiinnityssarja
VäriMusta
rakentaminenMuovi
Syvyys4.25 "
Korkeus4.5 "
Pituus12 "
ToimintaLiitäntäkansi
TyyppiTurvalaite
Leveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8608000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BFT GATE OPENERS N999643 Suorakulmainen puomin kiinnityssarja, musta
€359.56 / yksikkö