BFT PORTIN AVAAJAT N728033 Suojavarsi 10 jalkaa | AA3VDG 11W425

BFT GATE OPENERS N728033 Suojavarsi 10 jalkaa

Tuote: AA3VDG Malli: N728033Ristiviite: 11W425
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€293.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojavarsi
VäriValkoinen
Korkeus3.5 "
Pituus10ft.
TyyppiAlumiini
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.59
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8608000000
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
BFT PORTIN AVAAJAT N728034 Suojavarsi 16-1/2 jalkaa | AA3VDL 11W429 N7280342.75 "16.5ft.€472.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BFT GATE OPENERS N728033 Suojavarsi 10 jalkaa
€293.25 / yksikkö