BFT PORTIN AVAAJAT N728034 Suojavarsi 16-1/2 jalkaa | AA3VDL 11W429

BFT GATE OPENERS N728034 Suojavarsi 16-1/2 jalkaa

Tuote: AA3VDL Malli: N728034Ristiviite: 11W429
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€472.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojavarsi
VäriValkoinen
Korkeus2.75 "
Pituus16.5ft.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.36
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)502.92
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8608000000
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
BFT PORTIN AVAAJAT N728033 Suojavarsi 10 jalkaa | AA3VDG 11W425 N7280333.5 "10ft.€293.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BFT GATE OPENERS N728034 Suojavarsi 16-1/2 jalkaa
€472.07 / yksikkö