Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BFT GATE OPENERS KIRPOLAPHOT001 Valokenno Sisältää heijastimen ja hupun | AA3VDW 11W439

BFT GATE OPENERS Valokenno KIRPOLAPHOT001 Sisältää heijastimen ja hupun

Varastossa
Tuote: AA3VDW Malli: KIRPOLAPHOT001Ristiviite: 11W439

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokenno
VäriMusta
Syvyys2.5 "
Korkeus4.5 "
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BFT GATE OPENERS Valokenno KIRPOLAPHOT001 Sisältää heijastimen ja hupun
€170.78 / yksikkö