Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BETA TOOLS 012930408 ​​Ruuvimeisselisarja Slotted/Phillips 8 kpl | AH6VPD 36HV47

BETA TOOLS 012930408 ​​ruuvimeisselisarja ura/Phillips 8 kpl

Varastossa
Tuote: AH6VPD Malli: 012930408Ristiviite: 36HV47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuvimeisseli asettaa
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä8
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
VinkityyliryhmäPhillips / ura

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5463
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)18.54
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETA TOOLS 012930408 ​​ruuvimeisselisarja ura/Phillips 8 kpl
€164.08 / yksikkö