Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BETA TOOLS 000961952 Kuusiokoloavainsarja 5 M8 | AH6VNU 36HV38

BETA TOOLS 000961952 kuusioavainsarja 5 M8

Varastossa
Tuote: AH6VNU Malli: 000961952Ristiviite: 36HV38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavainsarjat Set
Käden pituus8.75 "
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunSatiini
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiergonominen
Mittaustyyppimetrinen
Palojen lukumäärä5
ShapeT
Koko koodiM8
Koot sisältyvät2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETA TOOLS 000961952 kuusioavainsarja 5 M8
€221.37 / yksikkö