Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BETA TOOLS 000420387 Jakoavainsarja 9 kpl. Metrinen | AH6VNC 36HV23

BETA TOOLS 000420387 Jakoavainsarja 9 kpl. Metrinen

Varastossa
Tuote: AH6VNC Malli: 000420387Ristiviite: 36HV23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€387.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavaimen sarja
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä9
Pisteiden määrä12
Pituusalue4-1 / 2 - 9 "
SAE tai metrinenmetrinen
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Jakoavain tyyliStandardi
Avaimet mukana8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8991
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETA TOOLS 000420387 Jakoavainsarja 9 kpl. Metrinen
€387.16 / yksikkö