Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARAS SEDACPS1A5212 ohjain ja virtalähdeohjain, 1 kanavaa, 110 VAC, 110 VAC | CN9KLL 52HM09

BEST SEDACPS1A5212 ohjain ja virtalähdeohjain, 1 kanavaa, 110 VAC, 110 VAC

Varastossa
Tuote: CN9KLL Malli: SEDACPS1A5212Ristiviite: 52HM09

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6,146.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräohjain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEST SEDACPS1A5212 ohjain ja virtalähdeohjain, 1 kanavaa, 110 VAC, 110 VAC
€6,146.40 / yksikkö