Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEST 7KC37D15DS3605 Vipuvarasto Contour Kirkas messinki | AH9LUH 40JG97

BEST 7KC37D15DS3605 Vipuvarasto Contour Kirkas messinki

Varastossa
Tuote: AH9LUH Malli: 7KC37D15DS3605Ristiviite: 40JG97

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€584.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
YdintyyppiSFIC ei sisälly toimitukseen
Suorittaa loppuunKirkas messinki
Paloluokitus3 hr.
Luokka2
Kahva materiaaliPinnoitettu sinkki
Kahvan tyyppiVipu
Avaimen tyyppiEi avainta
Kiilauran tyyppiEi eristetty
SijaintityyppiKaupallinen
Lukitustoimintovarastohuone
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Avainten määrä0
Nastojen lukumäärä7
Vaadittu oven paksuus1-3 / 8 "- 2"
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/4" x 3-3/8"
LakotyyppiASA-lakko
Tyyli7KC: n muotokulman paluuvipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLakko Dim.upotussyvyysvaatimusSuorittaa loppuunLakotyyppiTyyliLuokkaKahva materiaaliSijaintityyppiHinta
PARAS 7KC37D15DS3626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6YHX 49M858 7KC37D15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu1Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€475.70
PARAS 7KC37D15DSTK626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6YHY 49M859 7KC37D15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu1Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€360.29
PARAS 7KC37R15DS3626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6YHZ 49M860 7KC37R15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu1Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€503.80
PARAS 7KC37R15DSTK626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6YJA 49M861 7KC37R15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu1Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€340.15
PARAS 7KC30N15DS3626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6ZNZ 49M848 7KC30N15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu2Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€335.69
PARAS 7KC30N15DSTK626 Kevyt vipu Lukitusmuotokulmavipu | AG6ZPA 49M849 7KC30N15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu2Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€263.41
PARAS 7KC30L15DS3626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6ZPB 49M850 7KC30L15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu2Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€361.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEST 7KC37D15DS3605 Vipuvarasto Contour Kirkas messinki
€584.59 / yksikkö