Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEST 1C6D1626 Ydin vaihdettava D-kiilaura 6 Pin | AG6WRN 49H763

BEST 1C6D1626 Ydin vaihdettava D-kiilaura 6 Pin

Varastossa
Tuote: AG6WRN Malli: 1C6D1626Ristiviite: 49H763

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava ydin
Suorittaa loppuun626-satiinikromattu
Kiilauran tyyppiD
MateriaaliMessinkiydin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301600000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKiilauran tyyppiHinta
PARAS 1C6A1626 -ydinvaihdettava A-uran 6-nastainen AG6WRM 49H762 1C6A1626Vaihdettava ydinA€66.78
PARAS 1C6E1626 -ydinvaihdettava E-kiila 6-nastainen AG6WRP 49H764 1C6E1626Vaihdettava ydinE€66.71
PARAS 1C6F1626 sydämen vaihdettava F-kiila 6-nastainen AG6WRQ 49H765 1C6F1626Vaihdettava ydinF€62.44
BEST 1C6G1626 Ydin vaihdettava G-kiilaura 6 Pin | AG6WRR 49H766 1C6G1626Vaihdettava ydinG€67.02
PARAS 1C6H1626 sydämen vaihdettava H-kiila 6-nastainen AG6WRT 49H767 1C6H1626Vaihdettava ydinH€66.35
BEST 1C6J1626 Core Vaihdettava J-kiilaura 6 Pin | AG6WRU 49H768 1C6J1626Vaihdettava ydinJ€63.46
BEST 1C6K1626 Core Vaihdettava K-kiilaura 6 Pin | AG6WRV 49H769 1C6K1626Vaihdettava ydinK€66.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEST 1C6D1626 Ydin vaihdettava D-kiilaura 6 Pin
€66.15 / yksikkö