Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY XM7-B -jousikiinnike 1-5 / 16in.h | AG4UYK 34RP58

BESSEY XM7-B teräsjousipuristin 1-5/16in.h

Varastossa
Tuote: AG4UYK Malli: XM7-BRistiviite: 34RP58

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsjousikiinnike
Syvyys8-17 / 64 "
Korkeus1 5 / 16 "
Pintojen lukumäärä2
Leveys5.593

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2858
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205700090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
BESSEY XM3-B -jousikiinnike 31 / 32in.h | AG4UYH 34RP56 XM3-B4-11 / 64 "31 / 32 "2 31 / 64 "€3.58
BESSEY XM5-B teräsjousikiinnike 1-13 / 64in.h | AG4UYJ 34RP57 XM5-B6-5 / 16 "1 13 / 64 "4 23 / 32 "€5.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY XM7-B teräsjousipuristin 1-5/16in.h
€9.12 / yksikkö