Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY TW28X -hitsauspöydän pidikkeen jatke 6500 Lb. | AG4UYF 34RP54

BESSEY TW28X hitsauspöydän puristimen jatke 6500 Lb.

Varastossa
Tuote: AG4UYF Malli: TW28XRistiviite: 34RP54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspöydän kiinnittimen jatke
Syvyys16-59 / 64 "
Halkaisija1.125 "
Korkeus16 59 / 64 "
Kantavuus6500 lb
Pintojen lukumäärä0
Kierteen koko1.125 "
Leveys1 21 / 32 "
Työn pintakuvioTarkka 5/8 "reikiä 2" ruudukkokuviossa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7658
Laivan korkeus (cm)43
Laivan pituus (cm)18
Laivan leveys (cm)4.2
HS-koodi8205700090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
BESSEY TW28A-STC -hitsauspöydän kiinnike | AG4UYE 34RP53 TW28A-STC12-63 / 64 "12 63 / 64 "Hitsauspöydän kiinnittimen lisävaruste2.156 "€43.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY TW28X hitsauspöydän puristimen jatke 6500 Lb.
€44.19 / yksikkö